Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale97.4 mm
- Largeur totale90 mm
- Poids2.65 lb
Détails
- Type de blocBloc standard
- Accessoires inclusRéservoir d’huile, pinces à soufflet
- Capacité de charge36790 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- CUP_NON662486768647
Aperçu
- Les guides linéaires à billes de la série Thomson 500 offrent une longue durée de vie, une rigidité exceptionnelle, des capacités de charge dynamiques et statiques élevées, des capacités d’adaptation pour les charges à fort moment, une grande précision de fonctionnement, plusieurs options d’étanchéité et plusieurs options d’entrée de lubrification.
- Cela permet des modifications sur place et l’interchangeabilité avec les offres des concurrents. Les précisions et la rigidité améliorées de la machine réduisent les vibrations et prolongent la durée de vie de la machine et de l’outil.
- Cela a un effet direct sur l’efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par des économies pour l’utilisateur.
- Les guides linéaires à billes de la série 500 sont fabriqués à partir d’acier à roulement de haute qualité.
- Presque tous les chariots, rails et éléments roulants sont durcis.
- Le bouchon d’extrémité est fabriqué en nylon chargé de verre et de haute résistance avec un joint en caoutchouc nitrile.
- Des contrôles de qualité rigoureux sont en place pour assurer la cohérence des matériaux de la source, ce qui nous permet de nous assurer que nous livrons des produits de la plus haute qualité.