Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio25:1
- Poids19.10 lb, 8.66 kg
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant45409-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture en acier inoxydable BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5