Motion
BKCF713B-20P-B5-GS

BOSTON GEAR
BKCF713B-20P-B5-GS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07275260
N° MFRBKCF713B-20P-B5-GS
Price1,841.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCF713B-20P-B5-GS

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 20:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07275260
N° MFRBKCF713B-20P-B5-GS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price1,841.23 $ chacun

Specifications

Dimensions

  • Center Distance
    1.3300 in
  • Input Size
    0.6250 in
  • NEMA / IEC Frame Size
    56C
  • Output Size
    0.6250 in
  • Ratio
    20:1

Details

  • Housing Material
    Cast Iron
  • Input Type
    C-Face Quill
  • Lubrication
    No Lube
  • Mounting Type
    Horizontal Base – Bottom Mount
  • Output Direction
    Left Hand
  • Output Type
    Solid
  • Paint Type
    White BostKleen Paint
  • Reduction
    Single Reduction
  • Series
    F700

Overview

Mfr description
BKCF713B-20P-B5-GS

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought