Motion
BKCSRF718W-15KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCSRF718W-15KP-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07275673
N° MFRBKCSRF718W-15KP-B5-GS1
Prix3,873.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCSRF718W-15KP-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07275673
N° MFRBKCSRF718W-15KP-B5-GS1
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
Prix3,873.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    34.1 lb, 15.47 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H02078
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Trousse de base standard
    B5

Aperçu

Description du fabricant
BKCSRF718W-15KP-B5-GS1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good