Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio30:1
- Poids20.1 lb, 9.117 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH04093-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700