Motion
HF721R-20K-B5-H1-P20

BOSTON GEAR
HF721R-20K-B5-H1-P20

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07276121
N° MFRHF721R-20K-B5-H1-P20
Prix2,886.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721R-20K-B5-H1-P20

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07276121
N° MFRHF721R-20K-B5-H1-P20
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
Prix2,886.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    35.1 lb, 15.921 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P20
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05437-OLD
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HF721R-20K-B5-H1-P20