Motion
SF718B-30KT-B5-G4

BOSTON GEAR
SF718B-30KT-B5-G4

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - réduction simple, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07276706
N° MFRSF718B-30KT-B5-G4
Prix2,363.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF718B-30KT-B5-G4

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - réduction simple, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07276706
N° MFRSF718B-30KT-B5-G4
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
Prix2,363.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    22.10 lb, 10.02 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H12917-OLD
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SF700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SF718B-30KT-B5-G4