Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio15:1
- Poids42.10 lb, 19.1 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH13133-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture en acier inoxydable BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B7