Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal600:1
- Ratio600:1
- Poids89.10 lb, 40.415 kg
Details
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionÉpoxy blanc de qualité alimentaire
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH14277
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui
Aperçu
Description du fabricant
SBKCFWC732B-600EP-B5-JS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité