Motion
SBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1

BOSTON GEAR
SBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 28:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI07276824
N° MFRSBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1
Prix6,152.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 28:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI07276824
N° MFRSBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,152.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    28:1

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro CUP du fabricant
    884107337098
  • Montage
    Bride de sortie
  • Type de montage
    Bride de sortie
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    800BR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
SBKSF832BRF-28K-B5-GS-M1