Motion
F710C-10KT-B4-J2

BOSTON GEAR
F710C-10KT-B4-J2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI07276827
N° MFRF710C-10KT-B4-J2
Prix1,429.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710C-10KT-B4-J2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI07276827
N° MFRF710C-10KT-B4-J2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,429.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Base verticale haute – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F710C-10KT-B4-J2