Motion
724B-40-J

BOSTON GEAR
724B-40-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 40:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07276871
N° MFR724B-40-J
Prix2,130.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
724B-40-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 40:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07276871
N° MFR724B-40-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,130.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    724
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    30.1 lb, 13.65 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H15178
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107352022

Aperçu

Description du fabricant
724B-40-J