Aperçu
Description du fabricant
F7724-10KT-B9-G3 F724-10KT-B9-G3
Spécifications
- Distance centrale2.3800 po
- RéductionRéduction unique
- Ratio10:1
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeC-Face Quill
- Taille d’entrée1.1250 po
- Type de sortieSolide
- Taille de sortie1.1250 po
- Direction de sortieMain gauche
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Matériau du boîtierFonte
- SérieF700
- Taille du réducteur du fabricant724
- Type de montageAucune base
- Numéro de catalogue du fabricantH15452-OLD
- Poids31.1 lb, 14.11 kg
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Rapport nominal10:1
- Type de peinturePeinture grise
- Taille du boîtier724
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité