Motion
F718-20KT-B5-H1

BOSTON GEAR
F718-20KT-B5-H1

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07277846
N° MFRF718-20KT-B5-H1
Prix2,025.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F718-20KT-B5-H1

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07277846
N° MFRF718-20KT-B5-H1
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
Prix2,025.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    20.1 lb, 9.117 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W04348
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
F718-20KT-B5-H1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif