Motion
LER 91

SKF
LER 91

Alésage de 3.8125 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 120.77 mm, largeur totale de 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI07277989
N° MFRLER 91
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LER 91

Alésage de 3.8125 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur de 120.77 mm, largeur totale de 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI07277989
N° MFRLER 91
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.8125 po
  • Diamètre extérieur
    120.77 mm
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Largeur
    0.9380 po, 23.82 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    SAF/SAW

Aperçu

Description du fabricant
LER 91 RNG JOINT,LABY,BRG HSNG,3 13/16