Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePied simple
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ2-Z
Aperçu
- Réglages fins et faciles de la position de l’interrupteur automatique
- Types de montage ajoutés : pied double, bride de tête, double face en creux
- Amélioration de la précision de la déflexion de l’extrémité de la tige