Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale4 po.
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique3 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce3 7/8 po.
- Poids de l’outil0.065 lb
- Largeur de l’outil7/8 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique renforcé de fibre de verre
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionDénudeur de fils coaxial
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221001544
- MatérielPlastique renforcé de fibre de verre
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221001544
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour le démontage et le dénudage de tous les câbles coaxiaux courants de 4.8 à 7.5 mm de diamètre.
- Comprend une échelle de longueur de 5.0 à 20.0 mm pour une identification facile de la longueur de dénudage désirée.
- Outil de dénudage repliable à double coque avec ressort d’ouverture et levier de verrouillage.
- Construction en plastique renforcé de fibre de verre durable.