Motion
AA-614-4-4-FP-SAE

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AA-614-4-4-FP-SAE

Échangeur de chaleur – série AA, 4 passe, 3.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.000 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.000 , NPT 0,750 Côté tube, coquille Max Flow 30 gal/min / tube 12.0 gal/min, coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon
N° D’ARTICLE MI07280093
N° MFRAA-614-4-4-FP-SAE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AA-614-4-4-FP-SAE

Échangeur de chaleur – série AA, 4 passe, 3.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 4.000 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.000 , NPT 0,750 Côté tube, coquille Max Flow 30 gal/min / tube 12.0 gal/min, coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon
N° D’ARTICLE MI07280093
N° MFRAA-614-4-4-FP-SAE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    2.50 po
  • Longueur totale
    16.88 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 0.750
  • Diamètre de la coquille
    3.13 po
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    30 gal/min
  • Débit - Côté tube
    2.0 à 12.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1016 Hypalon, 302-1007 Durlon
  • Support de pied de rechange
    206-0012
  • Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes
    206-0010 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    206-0011 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    AAA
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AA-614-4-4-FP-SAE
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications