Motion
AC-25-3-S
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – série CA, taille 25, entraînement de moteur électrique 3ph , taille de port SAE-20 (1-5/8-12)
N° D’ARTICLE MI07280116
N° MFRAC-25-3-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – série CA, taille 25, entraînement de moteur électrique 3ph , taille de port SAE-20 (1-5/8-12)
N° D’ARTICLE MI07280116
N° MFRAC-25-3-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    28.68 po
  • Hauteur totale
    24.88 po
  • Longueur totale
    26.68 po
  • Largeur totale
    17.56 po
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Taille de l’unité
    25

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Série
    C.A.
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AC-25-3-S
  • Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
  • Programme de sélection informatisé
  • Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
  • Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
  • Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif