Spécifications
Dimensions
- Longueur totale16-1/2 po
- Largeur totale2.7500 po
- Taille du portSAE 20
- Taille de l’unité201
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de l’armoireAcier
- Type de connexionEIG
- Matériau de la pale du ventilateurAluminium et acier
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- SérieBM
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau du turbulateurAcier