Spécifications
Détails
- MoyenGel de silice
Aperçu
- Les sécheuses/filtres en ligne Air Sentry® éliminent la vapeur d’eau et les contaminants solides des conduites d’échappement d’air, des conduites d’air comprimé à basse pression, des conduites d’aspiration et d’autres applications de débit d’air en ligne où de l’air propre et sec est requis.
- Les reniflards de la série L sont disponibles avec du gel de silice à 100 % ou du charbon activé, ou une combinaison des deux, au besoin.
- L’air entre dans le filtre/séchoir à une extrémité et est propre et sec lorsqu’il quitte l’autre extrémité.
- La vapeur d’eau et les particules solides jusqu’à 2 microns sont éliminées.
- La série L a une capacité nominale allant jusqu'à 60 psi et est montée sur le côté régulé de la conduite d'air.
- Applications en ligne à faible débit d’air