Motion
L-142
Airsentry série L
N° D’ARTICLE MI07280198
N° MFRL-142
Prix97.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Airsentry série L
N° D’ARTICLE MI07280198
N° MFRL-142
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
Prix97.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Moyen
    Gel de silice

Aperçu

Description du fabricant
BREATHER L-142
  • Les sécheuses/filtres en ligne Air Sentry® éliminent la vapeur d’eau et les contaminants solides des conduites d’échappement d’air, des conduites d’air comprimé à basse pression, des conduites d’aspiration et d’autres applications de débit d’air en ligne où de l’air propre et sec est requis.
  • Les reniflards de la série L sont disponibles avec du gel de silice à 100 % ou du charbon activé, ou une combinaison des deux, au besoin.
  • L’air entre dans le filtre/séchoir à une extrémité et est propre et sec lorsqu’il quitte l’autre extrémité.
  • La vapeur d’eau et les particules solides jusqu’à 2 microns sont éliminées.
  • La série L a une capacité nominale allant jusqu'à 60 psi et est montée sur le côté régulé de la conduite d'air.
  • Applications en ligne à faible débit d’air

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon