Motion
7010362620

3M
7010362620

Courroie de ponçage et de finition - grain 120+ , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI07280286
N° MFR7010362620
Price$2.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010362620

Courroie de ponçage et de finition - grain 120+ , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI07280286
N° MFR7010362620
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
Price$2.54/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    3/4 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    120+
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308455859
  • Quantité du colis
    200, 50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00076308455859

Aperçu

Description du fabricant
7010362620 COURROIE EN TISSU 384F, 3/4 PO X 18
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La courroie à usage général offre une performance constante et fiable sur une vaste gamme de substrats
  • L’endos imperméable en polyester résiste aux applications humides et sèches
  • L’endos en tissu de poids XF résiste au meulage et au ponçage lourd
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une performance fiable et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Convient pour une utilisation sur une ponceuse à courroie sur support ou de paillasse et pour le ponçage à coups, le meulage de courroie portable et le meulage et la finition de courroie large
  • Choisissez entre les grades 36+ à 220+ et P320 à P400

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif