Motion
89657 DISQUE DE FIBRES 787C

3M
89657 FIBRE DISC 787C

Disques de meulage à fibre – 9-1/8 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 120 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07280288
N° MFR89657 FIBRE DISC 787C
Prix10.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
89657 FIBRE DISC 787C

Disques de meulage à fibre – 9-1/8 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 120 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07280288
N° MFR89657 FIBRE DISC 787C
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
Prix10.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    9-1/8 po
  • Diamètre total
    9.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Finition
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308896577
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de montage
    Trou central
  • CUP_NON
    00076308896577

Aperçu

Description du fabricant
89657 DISQUE DE FIBRES 787C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement les métaux difficiles à meuler comme l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel
  • Les minéraux de première qualité excellent dans les applications lourdes telles que le meulage de soudure, le biseautage et le chanfreinage des bords
  • Le grain de forme précise 3M offre des taux de coupe plus élevés et une coupe plus froide tout en complétant plus de pièces par disque que les disques en fibre conventionnels
  • L’aide au meulage minimise les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur
  • Disque longue durée qui aide à réduire les coûts
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures
  • Compatible avec les plaques frontales et les moyeux de disque 3M™ (vendus séparément)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues