Motion
89592 DISQUE DE FIBRES 782C

3M
89592 FIBRE DISC 782C

Disques de meulage à fibre – 9-1/8 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07280289
N° MFR89592 FIBRE DISC 782C
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
89592 FIBRE DISC 782C

Disques de meulage à fibre – 9-1/8 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07280289
N° MFR89592 FIBRE DISC 782C
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
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    9-1/8 po
  • Diamètre total
    9.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Ébavurage
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308895921
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de montage
    Trou central
  • CUP_NON
    00076308895921

Aperçu

Description du fabricant
89592 DISQUE DE FIBRES 782C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement l’acier au carbone
  • Les minéraux de première qualité excellent dans les applications lourdes telles que le meulage de soudure, le biseautage et le chanfreinage des bords
  • Le grain de forme précise 3M produit des taux de coupe plus élevés tout en complétant plus de pièces par disque que les disques conventionnels
  • L’abrasif durable aide à réduire les coûts
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures
  • Compatible avec les plaques frontales et les moyeux de disque 3M™ (vendus séparément)