Spécifications
Dimensions
- Disc Diameter7 po
- Diamètre total7 po
Details
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationÉbavurage
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementManteau fermé
- CouleurRouge
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant00076308896126
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de montageGL
- CUP_NON00076308896126
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Coupe rapidement l’acier au carbone
- Les minéraux de première qualité excellent dans les applications lourdes telles que le meulage de soudure, le biseautage et le chanfreinage des bords
- Le grain de forme précise 3M produit des taux de coupe plus élevés tout en complétant plus de pièces par disque que les disques conventionnels
- L’abrasif durable aide à réduire les coûts
- L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures
- Compatible avec les plaques frontales et les moyeux de disque 3M™ (vendus séparément)
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.