Motion
16-530/TP
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07281414
N° MFR16-530/XS
Price$7.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07281414
N° MFR16-530/XS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS
  • Longueur
    30 cm
  • Taille
    XS

Details

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PolyKor
  • Numéro CUP du fabricant
    616314130885
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314130885

Aperçu

Description du fabricant
16-530/XS GRIS GTEK RÉSISTANT AUX COUPURES A2
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (16-530V)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté