Motion
GH100-12-50
Flexible en biodiesel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 350 psi, type de flexible en biodiesel
N° D’ARTICLE MI07285257
N° MFRGH100-12-50
Price$16.26/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible en biodiesel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 350 psi, type de flexible en biodiesel
N° D’ARTICLE MI07285257
N° MFRGH100-12-50
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
Price$16.26/ft

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Rayon de courbure minimum
    3.00 po
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/4 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.10 po
  • Épaisseur du mur
    0.175 po

Details

  • Pression d’éclatement
    1400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fibre
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon de traction aramide
  • Type de tuyau
    Tuyau en biodiesel
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (HNBR)
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Pression de service
    350 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE GH100-12-50

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs