Motion
08B-2 NP Riv

PEER CHAIN
08B-2 NP Riv

08B-2 MAILLONS CONN PLAQUÉS EN NICKEL POUR CHAQUE EMBALLAGE Chaîne à rouleaux : Chaîne résistante à la corrosion
N° D’ARTICLE MI07285359
N° MFR08B-2 NP Riv
Prix5.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
08B-2 NP Riv

08B-2 MAILLONS CONN PLAQUÉS EN NICKEL POUR CHAQUE EMBALLAGE Chaîne à rouleaux : Chaîne résistante à la corrosion
N° D’ARTICLE MI07285359
N° MFR08B-2 NP Riv
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
Prix5.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la plaque
    0.465 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
08B-2 MAILLONS CONIQUES NICKELÉS PAR PAQUET
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif