Motion
AC-40-3-R65-1P
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AC, taille 40, entraînement électrique, 1-1/4 NPT taille de port, 1 passage, dérivation 65 psi
N° D’ARTICLE MI07286286
N° MFRAC-40-3-R65-1P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AC, taille 40, entraînement électrique, 1-1/4 NPT taille de port, 1 passage, dérivation 65 psi
N° D’ARTICLE MI07286286
N° MFRAC-40-3-R65-1P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    43.63 po
  • Hauteur totale
    38.00 po
  • Longueur totale
    41.63 po
  • Largeur totale
    19.63 po
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Taille de l’unité
    40

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Contournement
    65 psi
  • Matériau de l’armoire
    Acier
  • Type de connexion
    NPT
  • Type de lecteur
    Électrique
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium et acier
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Série
    C.A.
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR THERMIQUE DE TYPE VENTILATEUR AC-40-3-R65-1P
  • Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
  • Programme de sélection informatisé
  • Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
  • Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
  • Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.