Motion
AOCH-25-3-R65-2P

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AOCH-25-3-R65-2P

Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 25, entraînement électrique, taille de 2 NPT port, 2 passages, dérivation 60 psi
N° D’ARTICLE MI07286304
N° MFRAOCH-25-3-R65-2P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AOCH-25-3-R65-2P

Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 25, entraînement électrique, taille de 2 NPT port, 2 passages, dérivation 60 psi
N° D’ARTICLE MI07286304
N° MFRAOCH-25-3-R65-2P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 NPT
  • Taille de l’unité
    25

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Contournement
    60 psi
  • Matériau de l’armoire
    Acier
  • Type de connexion
    NPT
  • Type de lecteur
    Électrique
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    AOCH
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR THERMIQUE DE TYPE VENTILATEUR AOCH-25-3-R65-2P

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif