Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur10.500 po
- Largeur totale0.875 po
- Diamètre de l’arbre8.500 po
- Poids4.20 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles402200;402202;402204;402206
- Manchons d’usure compatibles85885;85995
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, Heavy Industrial, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
- Type de conceptionHDSA1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311095952
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-5 à 210 °F
- Tolérance de pression15 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier
Aperçu
- Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
- Ces joints sont conçus avec une lèvre auxiliaire en élastomère en plus de la lèvre d’étanchéité
- Ces joints sont généralement utilisés dans les cas où une protection supplémentaire contre les contaminants