Spécifications
Dimensions
- Diamètre total13 po
- Épaisseur globale1 po
Details
- Matériau abrasifFibre
- ApplicationDécapage
- Rpm max.350 tr/min
Aperçu
Description du fabricant
90213 TAMPON, PLANCHER, BANDE NOIRE, 13 PO
- La conception avancée décape efficacement les finis ou les scellants usés
- Matériau flexible et résilient qui atteint chaque partie de la surface du plancher
- Fibres robustes de qualité pour une performance durable
- Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 175 et 350 tr/min