Motion
66261014929

NORTON ABRASIVES
66261014929

3 x 1/2 x 3/8 po Roue unie à trou d’arbre non tissé Bear-Tex Rapid Blend NEX Clean Bond, densité 8 , oxyde d’aluminium, grain moyen
N° D’ARTICLE MI07287807
N° MFR66261014929
Prix32.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261014929

3 x 1/2 x 3/8 po Roue unie à trou d’arbre non tissé Bear-Tex Rapid Blend NEX Clean Bond, densité 8 , oxyde d’aluminium, grain moyen
N° D’ARTICLE MI07287807
N° MFR66261014929
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
Prix32.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    1/2 po
  • Roue Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Description longue
    La meule non tissée et ébarbante 66261014929 avec abrasif en oxyde d’aluminium présente un diamètre de trou central de 3/8 po et un diamètre de meule de 3 po, convenant à l’ébarbage et au mélange de précision dans les espaces confinés.
  • Numéro de stock du fabricant
    66261014929
  • Numéro CUP du fabricant
    662610149298
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261014929

Aperçu

Description du fabricant
66261014929 3 poX1/2 poX3/8 po BEARTEX UW
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium durable à grain moyen offrant un bon mélange de vitesse de coupe et de finition
  • La construction uniforme offre une très longue durée de vie et conserve bien sa forme pour réduire le pansement des roues
  • La formule liante à la résine sans bavures offre des finis sans bavures
  • Un bon choix pour l’ébarbage et le mélange légers