Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale immergée20.00 po
- Puissance1.5 kW
- Taille du filetage2 NPT
- Poids10.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes réchauffeurs de la série HL sont parfaits pour les huiles de chauffage utilisées dans les applications d’alimentation en fluides et de lubrification des machines. Les radiateurs de la série HL sont conçus avec des puissances faibles (environ 10 WSI) pour permettre une immersion directe dans les récipients de stockage.
- Entrepreneur requisNon
- EnceinteUsage général
- Catalogue du fabricant
- Phase1
- SérieSérie HL
- Tension240 V
Aperçu
- Idéal pour chauffer une grande variété d’applications
- Comprend un thermostat intégral SPST 60°F à 250°F
- Le boîtier du terminal est en aluminium moulé résistant aux intempéries
- Sélectionnez une tension de conception aussi proche que possible de la tension réelle disponible
- Les radiateurs doivent être montés horizontalement et immergés en tout temps; ne pas monter de haut en bas
- Applications typiques : alimentation produit, compresseurs, turbines et roulements, hydrauliques, machines personnalisées, fluides nécessitant une faible densité de watts