Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur2.25 po
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsPolycarbonate
- Type de matériau de carrosseriePolycarbonate
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Robuste Pelican
- Type de fixation de phareSangles horizontales et suspendues
- Numéro CUP du fabricant019428125097
- Sortie lumineuse maximale33 lm
- Nombre de piles3
- Nombre de modes d’éclairage3
- CUP_NON019428155810
Aperçu
- Construit Pelican robuste
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la documentation
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la documentation
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la documentation