Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/8 po.
- Longueur5 3/8 po.
- Profondeur globale5/8 po.
- Hauteur ou largeur totale1 15/16 po.
- Longueur totale36.500 po
- Longueur de pièce unique5 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce5 3/8 po.
- Largeur de la dimension de stockage3.3 po.
- Poids de l’outil0.2 lb
- Largeur de l’outil1 15/16 po.
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble d’anneaux élastiques internes 4 pièces 45 degrés
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Interne ou externeInterne/externe
- Numéro CUP du fabricant843221007126
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces4
- Angle de la buse45 °
- CUP_NON843221007126
Aperçu
- Les pinces circulaires internes sont utilisées pour insérer les pinces circulaires dans les trous d'alésage.
- Includes 1 each of: 5-1/2" Circlip "Snap-Ring" Pliers-Internal 45º Angled (44 31 J02), 5-1/2" Circlip "Snap-Ring" Pliers-Internal 45º Angled (44 31 J12), 7-1/4" Circlip "Snap-Ring" Pliers-Internal 45º Angled (44 31 J22), 9" Circlip "Snap-Ring" Pliers-Internal 45º Angled (44 31 J32).