Motion
0270-04044

HUB CITY INC
0270-04044

ALHI4032E 4.32 56C Réducteur de vitesse en ligne - 4.32:1 Rapport, 0.6250 po taille d’entrée, type d’entrée face C, 0.7500 po diamètre d’arbre de sortie, réduction double
N° D’ARTICLE MI07290063
N° MFR0270-04044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0270-04044

ALHI4032E 4.32 56C Réducteur de vitesse en ligne - 4.32:1 Rapport, 0.6250 po taille d’entrée, type d’entrée face C, 0.7500 po diamètre d’arbre de sortie, réduction double
N° D’ARTICLE MI07290063
N° MFR0270-04044
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    ALHI4032
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 405 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    602 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    4.32:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-04044
  • Numéro CUP du fabricant
    662798757773
  • Puissance d’entrée maximale
    4.03 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    ALHI4032

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 0270-04044
  • Boîtier monobloc en alliage d’aluminium
  • Dimensions de montage universelles
  • Joints Viton®
  • Tous les engrenages sont durcis et mis à la terre (classe AGMA 10 ou supérieure)
  • Roulements à billes surdimensionnés

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good