Motion
VU38F  38F B

FASTER
VU38F 38F B

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 3/8 po BSPP, filetage femelle 3/8 – 19 , 5076 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07293971
N° MFRVU38F 38F B
Prix24.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
VU38F 38F B

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 3/8 po BSPP, filetage femelle 3/8 – 19 , 5076 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07293971
N° MFRVU38F 38F B
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
Prix24.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    3/8 dans BSPP, filetage femelle 3/8 – 19
  • Débit
    17.96 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Industrie/Application
    Construction, agriculture, industrie, pétrole et gaz, marine
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    5076 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
VU38F 38F B CLAPET ANTIRETOUR 7.25 PSI