Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale42.1 po x 12.2 po x 11.4 po
- Poids101.4 lb
Détails
- Liste des agencescULus File E171230, TUV no 01/205/5270/12
- Cartes d’option de sauvegardeCTSD8GB, CARTE À PUCE, SMARTCARD-64, ADAPTATEUR-CARTE-SD
- Cartes d’options de communicationKI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
- Accessoires compatiblesSauvegarde, communications, E/S, retour, sécurité
- Sorties d’entrées TOR configurables3
- Tension d’alimentation du variateur500/575 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 20
- Type de boîtierIP20
- Connexion du codeurFacultatif
- Cartes d’options de rétroactionCODEUR SI, CODEUR SI-UNI
- Puissance nominale pour service intensif100 hp
- Puissance nominale en service normal125 hp
- Cartes d'option E/SSI-E/S
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageOption KI-Clavier ACL, KI-Clavier-RTC
- Type de montageSurface, panneau traversant
- Nombre d’entrées analogiques3
- Nombre de sorties analogiques2
- Nombre d’entrées TOR4
- Nombre de sorties numériques1
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de fentes d'option3
- Nombre de relais1
- Nombre d’entrées de sécurité Sto1
- Mode de fonctionnementCommande de moteur à induction en boucle fermée, commande de fréquence, commande vectorielle en boucle ouverte, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de flux de rotor
- Courant de sortie, usage intensif104 A
- Courant de sortie en service normal125 A
- Courant de pointe, usage intensif182 A
- Courant de crête en service normal137.5 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsÀ bord PLC
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité de sortie du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceTélécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
- Cartes d’options de sécuritéSÉCURITÉ SI, SAFE-ENC-1, SAFE-ENC-2
- Communication série intégréeModbus RTU
- Options de communication sérieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- SérieUnidrive M
- Plage de température de fonctionnement standard-4 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
- Application typiqueVentilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs, extrudeuses, enrouleurs, palans
- Garantie2 ans
Aperçu
Description du fabricant
M600-09501040E10101AB100, UNIDRIVE M600
- Entraînement CA haute performance pour vecteur en boucle fermée et moteur PM sans capteur