Liste des agences
cULus File E171230, TUV no 01/205/5270/12
Cartes d’option de sauvegarde
CTSD8GB, CARTE À PUCE, SMARTCARD-64, ADAPTATEUR-CARTE-SD
Cartes d’options de communication
KI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Accessoires compatibles
Sauvegarde, communications, E/S, retour, sécurité
Sorties d’entrées TOR configurables
3
Tension d’alimentation du variateur
200/240 V c.a.
Valeur nominale du boîtier
IP 20
Type de boîtier
IP20
Connexion du codeur
Facultatif
Cartes d’options de rétroaction
CODEUR SI, CODEUR SI-UNI
Puissance nominale pour service intensif
100 hp
Puissance nominale en service normal
125 hp
Cartes d'option E/S
SI-E/S
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Clavier/Affichage
Option KI-Clavier ACL, KI-Clavier-RTC
Type de montage
Surface, panneau traversant
Nombre d’entrées analogiques
3
Nombre de sorties analogiques
2
Nombre d’entrées TOR
4
Nombre de sorties numériques
1
Nombre de phases d’entrée
3 ph
Nombre de fentes d'option
3
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
1
Mode de fonctionnement
Commande de moteur à induction en boucle fermée, commande de fréquence, commande vectorielle en boucle ouverte, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de flux de rotor
Courant de sortie, usage intensif
283 A
Courant de sortie en service normal
325 A
Courant de pointe, usage intensif
495 A
Courant de crête en service normal
357.5 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
PLC Fonctions
À bord PLC
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité de sortie du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
Cartes d’options de sécurité
SÉCURITÉ SI, SAFE-ENC-1, SAFE-ENC-2
Communication série intégrée
Modbus RTU
Options de communication série
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Série
Unidrive M
Plage de température de fonctionnement standard
-4 à +104 °F
Normes respectées
UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
Application typique
Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs, extrudeuses, enrouleurs, palans
Garantie
2 ans