Motion
M700-09601310E10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
M700-09601310E10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec / servovariateur - Phase d'entrée 3, Tension d'alimentation 500/690 V CA, 175 hp service normal, Courant de sortie 155 A service normal, Valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, Commande de fréquence, Contrôle vectoriel en boucle ouverte, Commande de flux de rotor, Commande de moteur à induction en boucle fermée, Commande de moteur à aimant permanent, Commande régénérative, Servocommande
N° D’ARTICLE MI07295336
N° MFRM700-09601310E10101AB100
Prix32,216.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M700-09601310E10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec / servovariateur - Phase d'entrée 3, Tension d'alimentation 500/690 V CA, 175 hp service normal, Courant de sortie 155 A service normal, Valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, Commande de fréquence, Contrôle vectoriel en boucle ouverte, Commande de flux de rotor, Commande de moteur à induction en boucle fermée, Commande de moteur à aimant permanent, Commande régénérative, Servocommande
N° D’ARTICLE MI07295336
N° MFRM700-09601310E10101AB100
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
Prix32,216.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    42.1 po x 12.2 po x 11.4 po
  • Poids
    101.4 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus File E171230, TUV no 01/205/5270/12
  • Cartes d’option d’automatisation
    SI-APPS-PLUS, MCi-200, MCi-210
  • Cartes d’option de sauvegarde
    CTSD8GB, CARTE À PUCE, SMARTCARD-64, ADAPTATEUR-CARTE-SD
  • Cartes d’options de communication
    KI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde, communications, E/S, retour, sécurité, automatisation
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    3
  • Tension d’alimentation du variateur
    500/690 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Connexion du codeur
    Standard
  • Cartes d’options de rétroaction
    CODEUR SI, CODEUR SI-UNI
  • Type de rétroaction
    Encodeur absolu, Encodeur incrémental, Résolveur
  • Puissance nominale pour service intensif
    150 hp
  • Puissance nominale en service normal
    175 hp
  • Cartes d'option E/S
    SI-E/S
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Option KI-Clavier ACL, KI-Clavier-RTC
  • Type de montage
    Surface, panneau traversant
  • Nombre d’entrées analogiques
    3
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    1
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    3
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    1
  • Mode de fonctionnement
    Commande de moteur à induction en boucle fermée, commande de fréquence, commande vectorielle en boucle ouverte, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de flux de rotor, commande servo
  • Courant de sortie, usage intensif
    131 A
  • Courant de sortie en service normal
    155 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    229 A
  • Courant de crête en service normal
    170.5 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    À bord PLC
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
  • Cartes d’options de sécurité
    SÉCURITÉ SI, SAFE-ENC-1, SAFE-ENC-2
  • Communication série intégrée
    EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, RTMoE
  • Options de communication série
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Série
    Unidrive M
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs, extrudeuses, enrouleurs, palans, emballage, impression, coupe
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
M700-09601310E10101AB100, UNIDRIVE M700
  • Entraînement c.a./Servo haute performance avec Ethernet