Motion
ADAPTATEUR DE CARTE SD

CONTROL TECHNIQUES
SD-CARD-ADAPTOR

Sauvegarde des accessoires Emerson
N° D’ARTICLE MI07295491
N° MFRSD-CARD-ADAPTOR
Prix26.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
SD-CARD-ADAPTOR

Sauvegarde des accessoires Emerson
N° D’ARTICLE MI07295491
N° MFRSD-CARD-ADAPTOR
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
Prix26.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    3.4 po x 2.3 po x 0.13 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Adaptateur
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Type de montage
    Fente de carte à puce
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-1161000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE CARTE SD
  • Option de copie du paramètre et du programme (carte SD requise) pour Unidrive M600-M702

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon