Motion
SI-APPLICATIONS-PLUS

CONTROL TECHNIQUES
SI-APPS-PLUS

Automatisation du module d'option Emerson SI
N° D’ARTICLE MI07295492
N° MFRSI-APPS-PLUS
Prix964.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
SI-APPS-PLUS

Automatisation du module d'option Emerson SI
N° D’ARTICLE MI07295492
N° MFRSI-APPS-PLUS
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
Prix964.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    1.5 po x 3.0 po x 4.5 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Module d’option SI
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    0
  • Type de montage
    Port SI 3
  • Nombre d’entrées analogiques
    0
  • Nombre de sorties analogiques
    0
  • Nombre d’entrées TOR
    2
  • Nombre de sorties numériques
    2
  • Nombre de relais
    0
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • PLC Fonctions
    À bord PLC
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU, CTNet
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-1161000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
SI-APPLICATIONS-PLUS
  • Module d’option automate pour Unidrive M700-M702 avec CTNet et E/S haute vitesse