Spécifications
Dimensions
- Dimensions globales1 po x 2.6 po x 3.8 po
- Poids0.2 lb
Détails
- Type d’accessoireModule d’option SI
- Liste des agencescULus Fichier E171230
- Type de montagePort SI
- Type de produitOptions et accessoires du variateur
- Communication série intégréeProfinet
- Plage de température de fonctionnement standard-4 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-1161000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
- Garantie2 ans
Aperçu
- Option Unidrive M PROFINET RT