Motion
VS0300A2

Stuart Rush
VS0300A2

Palan électrique à chaîne monté sur crochet ShopStar® - Montage sur crochet, Capacité de 1/8 tonnes, Hauteur de levage 10 pi, Vitesse de levage maximale 63 pi/min
N° D’ARTICLE MI07296683
N° MFRVS0300A2
Prix4,698.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Stuart Rush
VS0300A2

Palan électrique à chaîne monté sur crochet ShopStar® - Montage sur crochet, Capacité de 1/8 tonnes, Hauteur de levage 10 pi, Vitesse de levage maximale 63 pi/min
N° D’ARTICLE MI07296683
N° MFRVS0300A2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,698.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Poids de l’outil
    25.5 lb
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Numéro CUP du fabricant
    043927607259
  • Vitesse de levage maximale
    63 pi/min
  • Type de montage
    Crochet
  • Nombre de vitesses
    2
  • Reeving
    1
  • CUP_NON
    043927607259
  • Capacité de poids
    1/8 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
VS0300A2 SHOPSTAR VS PALAN À CHAÎNE 300
  • Moteur de levage à protection thermique.
  • Le cadre et le corps de palan robustes en alliage d’aluminium coulé sont dotés d’une finition époxy à revêtement en poudre durable pour protéger contre la corrosion.
  • Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante.
  • Le châssis du palan entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale.
  • La conception compacte et compacte rend le palan idéal pour une utilisation dans les espaces restreints et permet une installation et un entretien faciles.
  • Le dispositif de surcharge standard protège le palan, l’opérateur et la structure environnante contre les surcharges dommageables.
  • Chaîne de levage Hoistaloy CM durable. Roue élévatrice à 10 poches à pose oblique pour une durée de vie plus longue de la chaîne.
  • Options de tension monophasée et triphasée
  • H4 plus cycle de service
  • 5:1 facteur de conception
  • Système de commande de classe industrielle NEMA 4
  • Suspension à crochet rigide de série
  • Caractéristique en option- Pendentif à fusée CM, conçu pour un confort maximal de l’opérateurla fusée CM offre un contrôle précis de la charge.
  • La lampe suspendue est dotée d’un interrupteur à bascule unique et d’une conception confortable qui augmente la sécurité et l’efficacité.
  • Non disponible pour les modèles de palan à infini variable en 3 étapes.
  • Lampe suspendue avec arrêt d’urgence non disponible sur ShopStar VS.
  • Caractéristique en option- Commandes variables, choisissez parmi les commandes à 2 vitesses, à 2 étapes et à infinité variable, à 3 vitesses et à infinité variable en 3 étapes pour les applications monophasées et triphasées.
  • Caractéristique en option- Récipients en plastique/maille ou en métal résistants aux chocs
  • Caractéristique en option - La suspension à crochet pivotant pivote pour une chute de 360 pour une installation et un positionnement faciles. Les crochets pivotants sont disponibles avec loquet et loquet Latchlok. Une suspension à crampons est également disponible.