Motion
M13ATW-M
Gants sans couture en tricot aramide à filament mélangé - Léger
N° D’ARTICLE MI07297895
N° MFRM13ATW-M
Prix7.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants sans couture en tricot aramide à filament mélangé - Léger
N° D’ARTICLE MI07297895
N° MFRM13ATW-M
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
Prix7.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Taille
    M

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants sans couture en tricot aramide à filament mélangé - Léger
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314640421
  • CUP_NON
    616314640421

Aperçu

Description du fabricant
M13ATW-M GANTS JAUNE MOYEN
  • La doublure Para-Aramid offre une excellente protection contre les coupures, une résistance à la chaleur et est intrinsèquement ignifuge
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
  • Fabriqué aux États-Unis

You May Also Like