Motion
DSRO-01-05HL

DOTCO
DSRO-01-05HL

Ponceuse orbitale à air - Orbite aléatoire, 0.188 po de diamètre, 12.00 pi3/min à charge, sans vide, tampon 5.00 po
N° D’ARTICLE MI07298318
N° MFRDSRO-01-05HL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DOTCO
DSRO-01-05HL

Ponceuse orbitale à air - Orbite aléatoire, 0.188 po de diamètre, 12.00 pi3/min à charge, sans vide, tampon 5.00 po
N° D’ARTICLE MI07298318
N° MFRDSRO-01-05HL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orbite
    0.188 po
  • Taille du tampon
    5.00 po
  • Poids de l’outil
    1.88 lb

Details

  • Consommation d’air à la charge
    12.00 pcm
  • Style orbite
    Randomisé
  • Style à montage sur socle
    Crochet et boucle
  • Forme du tampon
    Circulaire
  • Type d’aspirateur
    Non sous vide

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE DSRO-01-05HL ROS, SANS ASPIRATEUR, 5 PO H&L
  • Le cylindre en alliage d’acier trempé et les plaques d’extrémité en aluminium revêtu réduisent le poids global et prolongent la durée de vie
  • Le système de refroidissement des pales de ventilateur aide à réduire les températures des roulements et de la broche, ce qui se traduit par une durabilité élevée et une durée de vie plus longue
  • Disponible en vide non vide, vide central et vide autogénérant
  • 3”, 5” et 6” tampons PSA et à boucles et à crochets disponibles
  • Levier encastré pour éliminer les points de pincement
  • La prise confortable absorbant les vibrations et le soutien ergonomique du poignet améliorent la sensation et la manœuvrabilité
  • L’outil est livré de série avec des poignées 3” et 2 /34”
  • Les aubes d’échappement rotatives 360° aident à diriger l’air loin de l’opérateur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif