Motion
NAH15GM-K
NAH15GM-K
N° D’ARTICLE MI07298418
N° MFRNAH15GM-K
Prix303.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NAH15GM-K
N° D’ARTICLE MI07298418
N° MFRNAH15GM-K
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
Prix303.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    19.4 mm
  • Longueur totale
    84.6 mm
  • Largeur totale
    47 mm

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
NAH15GM-K
  • Précision maximale combinée à une capacité de charge extrêmement élevée
  • Une précision exceptionnelle signifie que l’objet en mouvement est positionné avec précision et se déplace de manière optimale, garantissant un fonctionnement fluide et uniforme
  • Pour une variété de tâches, y compris les applications dans la technologie médicale, l’industrie des semi-conducteurs, les machines de mesure et la construction de machines/usines
  • Installation plus facile avec capacités d’alignement automatique
  • Pièces interchangeables pour une réparation et un remplacement rapides
  • Haute vitesse, faible bruit et court délai de livraison
  • Idéal pour l’industrie générale
  • Durée de vie prolongée avec K1™ unités de lubrification (jusqu’à deux fois plus longue que la série LH/LS précédente)
  • Fabricant : NSK