Motion
NAH25ANZ-K1P
NAH25ANZ-K1P
N° D’ARTICLE MI07298469
N° MFRNAH25ANZ-K1P
Prix281.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NAH25ANZ-K1P
N° D’ARTICLE MI07298469
N° MFRNAH25ANZ-K1P
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
Prix281.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    79 mm

Détails

  • Série
    NH

Aperçu

Description du fabricant
NAH25ANZ-L1P
  • Précision maximale combinée à une capacité de charge extrêmement élevée
  • Une précision exceptionnelle signifie que l’objet en mouvement est positionné avec précision et se déplace de manière optimale, garantissant un fonctionnement fluide et uniforme
  • Pour une variété de tâches, y compris les applications dans la technologie médicale, l’industrie des semi-conducteurs, les machines de mesure et la construction de machines/usines
  • Installation plus facile avec capacités d’alignement automatique
  • Pièces interchangeables pour une réparation et un remplacement rapides
  • Haute vitesse, faible bruit et court délai de livraison
  • Idéal pour l’industrie générale
  • Durée de vie prolongée avec K1™ unités de lubrification (jusqu’à deux fois plus longue que la série LH/LS précédente)
  • Fabricant : NSK